GTT-360 鋼製束 T型 TRUSCO 24999225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼製束 T型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
調整範囲(mm)250~360
内容量1本注文コード24999225品番GTT-360
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軽量、強固で耐久性に優れています。

用途
建物の床を支える建築部材として。
トラスコ品番396-3823材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ調整範囲(mm)250~360上部寸法(mm)85×85ベース寸法(mm)90×85耐荷重(kN)19.6
注意
※一般的に鋼製束は、根太工法の場合はL型、根太レス工法の場合はT型を使用します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする