※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
ボール半径(mm)0.4
シャンク径(mm)4
首下長(mm)6
注文コード25001675
品番AC40-TLNBE2R0.4-6
参考基準価格(税別)¥1,880
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
この商品はボール半径・シャンク径・首下長など229種類から選べます
他の種類を見る
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。