アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 25003784 品番 DPM900L-K
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
左右兼用タイプです。

用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。 トラスコ品番406-7566 材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン イエロー サイズL 規格EN388 2003、EN388 2016 機能耐切創 全長(cm)23 中指長(cm)7.5 材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン 手のひらまわり(cm)18 色(手首部)ブラック ゲージ数15 耐切創性3、2/B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする