TRUSCO
TRUSCOの フライスカッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの 座ぐり工具・カッター
段付ドリル(皿小ねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25003800
品番
TSSMM5A
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
皿小ねじ用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
406-9376
材質
高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
80
溝長(mm)
35
大径(Φmm)
10.4
小径(mm)
5.5
シャンク径(mm)
8
ステップ長(mm)
22
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。