TRUSCO
TRUSCOの フライスカッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの 座ぐり工具・カッター
段付ドリル(皿小ねじ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25003976
品番
TSSMM8A
参考基準価格(税別)
¥12,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
皿小ねじ用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
406-7881
材質
高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
90
溝長(mm)
45
大径(Φmm)
16.5
小径(mm)
9.0
シャンク径(mm)
12
ステップ長(mm)
28
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。