フロントスタイル
エース神戸
エース神戸の 安全ベスト・タスキ
エース神戸の 安全ベスト
エース神戸の ベスト型 安全ベスト
赤LEDベスト・ショート丈
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
25005157
品番
LED-BW-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。
付属品
コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型 60mm幅シート付
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色
赤
LEDランプ
あり
光度(mcd)
14000
有効ウエストサイズ(cm)
約135
LED使用数(個)
12
丈区分
ショート丈
注意
※空調服の種類によっては吸入口に被る可能性があります