フロントスタイル
エース神戸
エース神戸の 安全ベスト・タスキ
エース神戸の 安全ベスト
エース神戸の ベスト型 安全ベスト
V70-A型サイズ調整ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25005577
品番
V70-BL-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整可能。
MからLLサイズまで対応。
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
70
テープ地色
黄
本体寸法(mm)
250×225×70
ウエスト(cm)
96・112・140
着丈(cm)
56・62・69
色(本体)
紺
テープ
ダイヤモンド柄