フロントスタイル

V70-GW-A V70-A型サイズ調整ベスト エース神戸 25005638 V70-GW-A V70-A型サイズ調整ベスト エース神戸 25005638

V70-A型サイズ調整ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25005638 品番 V70-GW-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整可能。
MからLLサイズまで対応。

サイズフリー タイプ(背面)逆A型 テープ幅(mm)70 テープ地色 本体寸法(mm)250×225×70 ウエスト(cm)96・112・140 着丈(cm)56・62・69 色(本体) テープダイヤモンド柄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする