フロントスタイル
エース神戸
エース神戸の 安全ベスト・タスキ
エース神戸の 安全ベスト
エース神戸の ベスト型 安全ベスト
サイズ調整発光帯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25005830
品番
LB-LYL-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストの調整ができます。
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
90・136
着丈(cm)
56・62
色(本体)
ライムイエロー