フロントスタイル
エース神戸
エース神戸の 安全ベスト・タスキ
エース神戸の 安全ベスト
エース神戸の ベスト型 安全ベスト
サマーベストSV50型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25005918
品番
SV50-GW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
暑さ軽減&通気性がいい。
編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。
通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。
材質
反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
テープ地色
白
混率(%)
メッシュ:ポリエステル100
着丈(cm)
約60
色(本体)
緑
有効ウエストサイズ(cm)
約135