フロントスタイル

SV50-BW-S サマーベストショート丈SV50-S型 エース神戸 25005988 SV50-BW-S サマーベストショート丈SV50-S型 エース神戸 25005988

サマーベストショート丈SV50-S型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25005988 品番 SV50-BW-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

暑さ軽減&通気性がいい。
編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。
通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。
ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。

材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC) サイズフリー テープ幅(mm)50 テープ地色 混率(%)メッシュ:ポリエステル100 着丈(cm)約60 色(本体) 有効ウエストサイズ(cm)約135 丈区分ショート丈
注意
※空調服の種類によっては吸入口に被る可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする