フロントスタイル

AFV50-OW エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ エース神戸 25006058 AFV50-OW エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ エース神戸 25006058

エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25006058 品番 AFV50-OW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通気孔&軽量メッシュを採用→従来の反射ベストの約半分の重さに。
一年を通した快適な着心地を実現。
折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びに便利。
反射部分は冷えても固くなりにくく破損しにくい。
カラーも豊富で、着用時の用途に合わせて選べます。

材質本体/ナイロンメッシュ、反射テープ/ガラスビース サイズフリー 質量(g)約100 テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)約130 着丈(cm)約58 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする