機能画像
吉川木工
吉川木工の デスク・テーブル
吉川木工の オフィス用デスク
吉川木工の 片袖机
レーンデスク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25007056
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
2サイズから選べるシンプルなデスクです。別売りで専用のワゴンもご用意していおります
色
WN色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
752×450×720
用途
デスク・在宅用デスク
幅(mm)
752
高さ(mm)
720
奥行(mm)
450
材質(表面)
EBコート紙
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません