TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プッシュ式ゴミ箱
ユニード 分別スリム2段36S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25007300
品番
02040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
上段はプッシュイン&手開けの2通りが可能です。キャスター付きで移動が楽です。
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
高さ(mm)
855
奥行(mm)
335
容量(L)
36
間口(mm)
235
耐荷重(kg)
20