TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の プッシュ式ゴミ箱
セパダストプッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25007327
品番
02044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
独自のフタの機構で投入口が大きく開きます。本体が倒れてもごみが散らばらないようフタロック付きです。
用途
ゴミ箱
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイトグレー
容量
10
高さ(mm)
365
奥行(mm)
265
容量(L)
10
間口(mm)
190