セパダストプッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25007336 品番 02045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

独自のフタの機構で投入口が大きく開きます。本体が倒れてもごみが散らばらないようフタロック付きです。

用途ゴミ箱 材質/仕上ポリプロピレン(PP) ホワイトグレー 容量5 高さ(mm)260 奥行(mm)220 容量(L)5 間口(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする