TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
連結ハンドルペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25007345
品番
02059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハンドル付でフタが開けやすく異なるサイズもしっかり連結できます
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
96
形状
角
色
カーキベージュ
高さ(mm)
620
奥行(mm)
465
間口(mm)
540