連結ハンドルペール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25007354 品番 02060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハンドル付でフタが開けやすく異なるサイズもしっかり連結できます

材質/仕上ポリプロピレン(PP) フタの種類かぶせ式 容量(L)96 形状 カーキグリーン 高さ(mm)620 奥行(mm)465 間口(mm)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする