連結ハンドルペール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25007370 品番 02061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ハンドル付でフタが開けやすく異なるサイズもしっかり連結できます

材質/仕上ポリプロピレン(PP) フタの種類かぶせ式 容量(L)76 形状 カーキベージュ 高さ(mm)620 奥行(mm)415 間口(mm)490

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする