連結ハンドルペール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25007388 品番 02063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハンドル付でフタが開けやすく異なるサイズもしっかり連結できます

材質/仕上ポリプロピレン(PP) フタの種類かぶせ式 容量(L)48 形状 カーキベージュ 高さ(mm)605 奥行(mm)415 間口(mm)335

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする