三宅化学
三宅化学の ペール缶用ポンプ
三宅化学の 電動式ペール缶用ポンプ
トーヨーオートポンプMG-SW20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25008246
品番
MG-SW20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。
用途
ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。
種別
タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
寸法(mm)
210×72×550
色
ホワイト/レッド
最大吐出量(L/min)
7
対応
(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用
使用乾電池
単三電池×4本(別売)
取扱液
灯油
取扱説明書:
(9.87MB)
注意
※灯油専用ポンプです。※種別(仕様)をご確認の上お買い求め下さい。
商品説明動画
トーヨーオートポンプMG-SW20の使い方
参考になった