物写真

D-2104 イージーエクスチェンジ LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 25008490 D-2104 イージーエクスチェンジ LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 25008490 D-2104 イージーエクスチェンジ LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 25008490 D-2104 イージーエクスチェンジ LEDヘッドライト DELTA(デルタ) 25008490

イージーエクスチェンジ LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25008490 品番D-2104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HIDバルブをLED化。
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。
バルブ内にドライバーが内蔵されておりコンパクト化を実現!適合車種が拡大。
圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。

用途HIDバルブをLED化 電圧(V)DC12専用 全光束(Lm)11000(2灯合計) 色温度(K)6500 法規制保安基準適合 保証期間1年間 バルブ種類純正HIDタイプ:D4R/D4S
注意
※車種、取り付けスペースの都合により装着できない場合があります。事前にHIDバーナー後方の取り付けスペースをご確認ください。
※別売ゴムカバーにて後方スペースを確保して、取り付けが可能です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25008490 D-2104 17735999 D-2320 イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ) イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25008490 D-2104 17735990 D-2319 イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ) イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ) 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする