ベストコ
縦置き横置きウォーターピッチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25008666
品番
LD-482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
大容量なのに無駄なスペースなくコンパクトに収納できる
横置きにしても漏れない構造
サイドにくぼみがあり持ち運びやすく、注ぎやすいデザイン
材質
本体:AS樹脂、ふた栓:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)80×175×275
色
ワームグレー
容量(L)
(約)2.5