好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の 専用ローラー
コーナーローラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
ネジ止め式
注文コード
25009305
品番
320066
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
塗りにくい場所を塗りやすくする、コーナーローラーと多面塗りローラー。
隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー。
用途
隅や目地、角・遊具・屋根・雨樋・タイル目地・ふすま・障子・パイプ配管
届きにくい隅まで塗れる。幅広目地やH鋼の間等、幅50mm、深さ40mm用
材質
アクリル60、ウール40
型
太鼓型
タイプ
ネジ止め式
毛丈(mm)
8