TYROLIT
TYROLITの マジックディスク・サンディングペーパー
TYROLITの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
フラップディスク ベーシックタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25010389
品番
34318554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
幅広いワークに対して作業が可能な、一般ディスクペーパーです。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。
トラスコ品番
160-8743
材質
ジルコニア砥材
粒度
40
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
羽根枚数
65
外径(mm)
125
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
22.23