51204 チタン製シャックル(TA6V) Wichard 25011676 51204 チタン製シャックル(TA6V) Wichard 25011676

チタン製シャックル(TA6V)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25011676 品番51204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チタン(TA6V)製で、ステンレス(SUS316L)と同等以上の強度かつ約40%軽量です(メーカー内比較)。
鍛造して作られたチタン製シャックルは非常に頑丈です。
海水などに対しても優れた耐食性があります。

用途ロープ、ワイヤー、チェーンなど多目的な連結用として。沿岸作業用として。 トラスコ品番206-4085 材質チタン(TA6V) 寸法L1(mm)26 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16 破断強度(kN)29.43 使用荷重(kN)14.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする