456662 コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) ALLIT 25012087 456662 コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) ALLIT 25012087 456662 コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型) ALLIT 25012087

コンテナ”ProfiPlus CrocoLid”(本体フタ一体型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25012087 品番456662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,306
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ドイツで製造された高品質な本体フタ一体型のコンテナです。
非常に頑丈で壊れにくく、配送の通い箱などに最適です。
コンテナ本体をフロアや棚などに置き、動かさず使用する場合の最大積載荷重は200kg(フタの耐荷重は35kg)です。
スタッキングおよびネスティングが可能です。

容量(L)58 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×400×349 レッド トラスコ品番207-1306 材質ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)349 外寸法・奥行(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)325 有効内寸法・高さ(mm)320 有効内寸法・幅(mm)495

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする