曜日別特売
FW 2092-D1M2 FWセーフティードアスイッチ Pizzato 25012437

FW 2092-D1M2 FWセーフティードアスイッチ Pizzato 25012437
FW 2092-D1M2 FWセーフティードアスイッチ Pizzato 25012437
FW 2092-D1M2 FWセーフティードアスイッチ Pizzato 25012437

FWセーフティードアスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
アクチュエータの種類アングルキー
内容量1個注文コード25012437品番FW 2092-D1M2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。
耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。
配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。
アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。
ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。
コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。

トラスコ品番207-4683材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FW幅(mm)52.2高さ(mm)90.5奥行(mm)31.6保護構造IP67アクチュエータの種類アングルキー接点構成1NO+2NC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする