プリワイヤリミットスイッチ”NAシリーズ”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形 注文コード25014564 品番NA B110BB-DN2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,620
この商品は形状など20種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルまたはコネクターを備えたリミットスイッチです。
狭いスペースでの活用に適しています。
スイッチ本体とコネクター部分は分離可能でフレキシブルにご利用頂けます。
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れています。
二重絶縁構造です。

トラスコ品番207-4763 形状アクチュエータ:ローラプランジャ0BB形 幅(mm)30 高さ(mm)73 奥行(mm)16 接点構成1NO+1NC 保護等級IP67、IP69K RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする