HB-210WT スタッキングパーツコンテナ SHUTER 25015350 HB-210WT スタッキングパーツコンテナ SHUTER 25015350 HB-210WT スタッキングパーツコンテナ SHUTER 25015350 HB-210WT スタッキングパーツコンテナ SHUTER 25015350 HB-210WT スタッキングパーツコンテナ SHUTER 25015350

スタッキングパーツコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25015350 品番 HB-210WT
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。

容量(L)0.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×137×76 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)76×114×71 スタッキング可能 白半透明 材質耐衝撃ポリプロピレン 用途工具や部材類の管理、保管に。 付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル トラスコ品番244-0508 外寸法・幅(mm)105 外寸法・高さ(mm)76 最大積載量(kg/台)15 外寸法・奥行(mm)137 有効内寸法・奥行(mm)114 有効内寸法・高さ(mm)71 有効内寸法・幅(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする