容量(L)2.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)140×276×128.5
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×232×123
スタッキング可能
色白半透明
材質耐衝撃ポリプロピレン
用途工具や部材類の管理、保管に。
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
トラスコ品番244-0505
外寸法・幅(mm)140
外寸法・高さ(mm)128.5
最大積載量(kg/台)20
外寸法・奥行(mm)276
有効内寸法・奥行(mm)232
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)95