HB-239WT スタッキングパーツコンテナ SHUTER 25015377 HB-239WT スタッキングパーツコンテナ SHUTER 25015377 HB-239WT スタッキングパーツコンテナ SHUTER 25015377 HB-239WT スタッキングパーツコンテナ SHUTER 25015377

スタッキングパーツコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25015377 品番 HB-239WT
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。

容量(L)6.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×273×178 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)156×230×170 スタッキング可能 白半透明 材質耐衝撃ポリプロピレン 用途工具や部材類の管理、保管に。 付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル トラスコ品番244-0507 外寸法・幅(mm)210 外寸法・高さ(mm)178 最大積載量(kg/台)30 外寸法・奥行(mm)273 有効内寸法・奥行(mm)230 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする