容量(L)9.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×375×178
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)156×328×170
スタッキング可能
色白半透明
材質耐衝撃ポリプロピレン
用途工具や部材類の管理、保管に。
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
トラスコ品番244-0504
外寸法・幅(mm)210
外寸法・高さ(mm)178
最大積載量(kg/台)30
外寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・奥行(mm)328
有効内寸法・高さ(mm)170
有効内寸法・幅(mm)156