FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ランタン
LEDランタン”CL09”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25017380
品番
CL09GRAY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,360
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルホワイトLED+赤色、緑色LED搭載のLEDランタンです。
テント内、キャンプ地など多目的に使用できます。
コンパクトで携帯が便利です。
付属品
スペアOリング、キーチェーン、キーチェーン、スペアOリング
トラスコ品番
257-6832
材質
ポリカーボネート、6463B-T6(アルミニウム合金)
色
ブラック
高さ(mm)
78.5
質量(g)
140
保護等級
IP68
使用電池
FENIX16340充電電池
外径(mm)
22
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
10
電球の種類
LED
最大点灯時間
2.5
落下耐久(m)
1.5
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。