ネッククーラー 持続冷却 SX3テクノロジー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25017827 品番27107122-100-OS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大10時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。

用途首回りの冷却用として トラスコ品番314-8111 材質COOLINE[[RU]](ポリエーテルサルフォン)PES 100% 長さ(mm)900 幅(mm)100 ネイビー サイズフリー
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。
※タオルなどで巻き、余分な水分を取り除いてご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする