曜日別特売
115.9007N07 耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル) GranberG 25018098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・耐油モデル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
全長(cm)23.0
内容量1双注文コード25018098品番115.9007N07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐油性の高いモデルで、手のひらにはニトリルコーティングが施してあり、高いグリップ力を発揮します。
手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。
夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。

用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。手の甲を保護する必要のある作業に。夜間での作業に。トラスコ品番354-5412材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴムグリーンサイズS規格EN388 2016規格:4X42DP全長(cm)23.0中指長(cm)8.0手のひらまわり(cm)20.0耐切創性X/D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする