※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆バルブハンドル(丸)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25020916 品番 176-30A
参考基準価格(税別)¥12,018 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。

用途防爆が必要な環境。 トラスコ品番363-2353 材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)13 全長(mm)250 高さ(mm)47 開口寸法(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする