※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TAURUS
TAURUSの バルブ
TAURUSの バルブ関連部品
防爆バルブハンドル(丸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25020934
品番
176-60A
参考基準価格(税別)
¥29,854
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
用途
防爆が必要な環境。
トラスコ品番
363-2354
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
17.5
全長(mm)
500
高さ(mm)
79
開口寸法(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材