※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TTトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25021519 品番 13833
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。
迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。
快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。
ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。

用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用 トラスコ品番368-2754 全長(mm)230 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)4〜20 最小目盛(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする