※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードレスマルチトルクプライヤーキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25021774 品番 180922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

トレース可能な校正証明書の提供。
キーロック機能で不正使用を防止。
電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。
ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。
製品の返却不要。
補助ハンドル同梱。
トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。
明るくない場所を照らすハイパワーLED。
どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。
18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。

用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。 トラスコ品番368-2742 全長(mm)393 差込角(mm)25.4 トルク調整範囲(N・m)200〜1350 最小目盛(N・m)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする