※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートモティブトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25021826 品番 15024
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。
人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。
ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。
安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。
TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。

用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用 トラスコ品番368-4252 全長(mm)367 差込角(mm)9.5 トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする