※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
トルク調整範囲(N・m)40〜200
差込角(mm)12.7
注文コード25021844
品番15026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はトルク調整範囲・差込角など5種類から選べます
他の種類を見る
工場出荷時には±3%の精度で校正されており、新機構の採用によりその精度をより長く維持。
人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドル。
ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。
安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。
TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。