※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インダストリアルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25021860 品番 15042
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

人間工学に基づいたソフトな感触のグリップ性の高い素材で新しいハンドルです。
ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
安全なプッシュ/プルロック機構は、迅速かつ直感的に使用でき、不意の調整ミスを防ぎます。
大きな目盛窓と長い目盛により視認性に優れ、正確な設定が可能です。
TimeStripは、トルクレンチに装着することで、レンチの再校正時期を視覚的に知らせます。

用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用 トラスコ品番368-2782 全長(mm)335 質量(kg)0.7 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)10 負荷方向右・左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする