膜付きワンタッチグロメット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)32 注文コード25021966 品番KEL-SCDP25-43480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は外径など4種類から選べます 他の種類を見る

1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。

用途動力線やキャプタイヤケーブル用 トラスコ品番368-7416 材質本体:エラストマ グレー 外径(Φmm)32 穴数1個 取付ねじ25mm ねじ寸法(mm)M25x1.5 縦(mm)11 ケーブル外径(Φmm)挿入可ケーブル:最大16 H(mm)11 適合電線径(Φmm)5〜16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚1.5-4.0mm 取付穴径(mm)25.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする