icotek
icotekの 結束バンド/結束工具/固定具
icotekの ケーブルタイ/結束バンド
icotekの 標準タイプ
金属センサー感知可能結束バンド固定具(1袋100個入り)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
25022219
品番
KBH27x27 HDD-70710
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
金属検出可能な結束バンドの固定具です。シール貼付またはM4皿ネジ固定可能です。
HACCPの枠組みで使用可能です。
用途
結束バンドの固定用
トラスコ品番
368-7419
材質
本体:ポリアミド
長さ(mm)
27
幅(mm)
27
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応