トウペ
トウペの 壁用
トウペの 外壁用
ハイウェザーダンセイ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
色
JN-85
色(マンセル値)
N8.5
注文コード
25022403
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
色
など
463
種類から選べます
他の種類を見る
色
JN-85
色(マンセル値)
N8.5
色区分
淡彩
主成分
高耐候弾性ハルスハイブリッド樹脂
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。