トウペ
トウペの ジンク/耐熱塗料
トウペの 防食
ニューガーメットDC#500中塗E
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(18kg)
色
JN-95
色(マンセル値)
N9.5
注文コード
25027005
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
色
など
287
種類から選べます
他の種類を見る
層間付着性が優れています。
腐食性雰囲気に優れた耐久性を示します。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が優れています。
用途
橋梁、タンク、大型鋼構造物の中塗
耐薬品と美観を同時に要求される個所
化学工場なのど腐食性ガス発生雰囲気のプラント、建屋の中塗
色
JN-95
色(マンセル値)
N9.5
タイプ
中塗
主成分
低汚染ふっ素樹脂
主な用途
鋼、橋梁
膜厚(μm)
エアレス・はけ・ローラー:30
希釈剤
トアエポキシシンナー#2000
塗布方法
エアレス、はけ、ローラー
危険等級
U
乾燥時間(時間)
6(5℃)・2(23℃)・1.5(30℃)/指触、16(5℃)・8(23℃)・6(30℃)/硬化
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
希釈率(%)
0〜10
特性
付着性、耐薬品、耐水、耐久、耐塩水性
可使時間(時間)
16H(5℃)・8H(23℃)・6H(30℃)
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
エアレス:170、はけ:140
適合下塗り
エピライト#1000プライマー、エピライト#1000HBプライマー、エピライト#1000CP、エピライトALプライマー、タイトプライマー、タイトプライマー#100
塗装間隔
3日〜300日(5℃)・24H〜30日(23℃)・20H〜30日(30℃)
色区分
淡彩
適合上塗り
ニューガーメット#5000上塗
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。