画像準備中

ニューガーメットDC#500中塗E

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(18kg) JN-75 色(マンセル値)N7.5 注文コード25027084 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はなど287種類から選べます 他の種類を見る

層間付着性が優れています。
腐食性雰囲気に優れた耐久性を示します。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が優れています。

用途
橋梁、タンク、大型鋼構造物の中塗
耐薬品と美観を同時に要求される個所
化学工場なのど腐食性ガス発生雰囲気のプラント、建屋の中塗
JN-75 色(マンセル値)N7.5 タイプ中塗 主成分低汚染ふっ素樹脂 主な用途鋼、橋梁 膜厚(μm)エアレス・はけ・ローラー:30 希釈剤トアエポキシシンナー#2000 塗布方法エアレス、はけ、ローラー 危険等級U 乾燥時間(時間)6(5℃)・2(23℃)・1.5(30℃)/指触、16(5℃)・8(23℃)・6(30℃)/硬化 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 希釈率(%)0〜10 特性付着性、耐薬品、耐水、耐久、耐塩水性 可使時間(時間)16H(5℃)・8H(23℃)・6H(30℃) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)エアレス:170、はけ:140 適合下塗りエピライト#1000プライマー、エピライト#1000HBプライマー、エピライト#1000CP、エピライトALプライマー、タイトプライマー、タイトプライマー#100 塗装間隔3日〜300日(5℃)・24H〜30日(23℃)・20H〜30日(30℃) 色区分淡彩 適合上塗りニューガーメット#5000上塗
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする