逆数字刻印セット スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(9本) 文字サイズ(mm)2 注文コード25027128 品番10302000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は文字サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

逆文字用の数字刻印セットです。
圧縮強度600-800N/[[MM2]]までのワークに刻印できます。
本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。
印面は先が尖っており確実に刻印できます。
刻印面の硬度は58〜61HRCです。
丈夫なケースに入っております。

トラスコ品番379-5327 セット内容0〜9(9本)6・9兼用 材質炭素鋼(C45+C) 文字種別数字 文字サイズ(mm)2
注意
※作業手袋、保護メガネを着用し周りに人がいない事を確認し作業して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする