UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全ゴーグル
UNIVETの 通気孔無し ゴーグル
セーフティゴーグル 619
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25027618
品番
619.03.01.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い環境での作業に最適です。
メガネの上からご使用いただけます。
トラスコ品番
380-0772
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
タイプ
顔あたりソフト
レンズ色
クリア
適合規格
EN166、EN170
フレーム色
ブルー
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
通気孔
×